DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm

Artikel-Nr.: 220323 20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Anzahl Schneiden Z: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Schneiden-⌀ D 20 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Anzahl Schneiden Z 10
Teilung der Schneiden ungleich
Spiralwinkel 35 Grad
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
passende Aufnahme mit Gewinde
Schneidenlänge L2 30 mm
⌀ D2 19,3 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 40 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL20
Schlüsselweite SW 16 mm
empfohlenes Anzugsmoment 80 Nm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,4 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220323 20
EAN / GTIN 4034221125842
Herstellernummer DL20F2000MN2000CDA

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
230,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
197,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
195,50 €
Innenkühlung nein nein nein
passende Aufnahme mit Gewinde GARANT TopCut GARANT TopCut
Spiralwinkel 35 Grad 50 Grad 50 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm 0,1 mm 0,1 mm
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC
Zustellrichtung horizontal horizontal horizontal
Schneiden-⌀ D 20 mm 20 mm 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb