{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
passende Aufnahme | mit Gewinde | |
Schneidenlänge L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL16 | |
Schlüsselweite SW | 13 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 60 Nm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220323 16 | |
EAN / GTIN | 4034221125781 | |
Herstellernummer | DL16F2008MN1600CDA |