{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ D | 8 mm | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schneidenlänge L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL10 | |
Schlüsselweite SW | 8 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 20 Nm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,048 mm |
Artikelnummer | 220317 8 | |
EAN / GTIN | 4034221140074 | |
Herstellernummer | DL10F2004MN0800CDA |