DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 6 mm

Artikel-Nr.: 220317 6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Spiralwinkel: 32

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung AlTiN
    Schneiden-⌀ D 6 mm
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f9
    Anzahl Schneiden Z 4
    Teilung der Schneiden ungleich
    Spiralwinkel 32 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung nein
    passende Aufnahme mit Gewinde
    Schneidenlänge L2 9 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Auskraglänge L1 9 mm
    Gesamtlänge L 20 mm
    DUO-LOCK Schnittstelle DL10
    Schlüsselweite SW 8 mm
    empfohlenes Anzugsmoment 20 Nm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,12 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,018 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,036 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220317 6
    EAN / GTIN 4034221140067
    Herstellernummer DL10F2004MN0600CDA

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    700
    Alu (kurzspanend)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    235
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb