DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Artikel-Nr.: 220316 12
Rabatt
83,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Anzahl Schneiden Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Schneiden-⌀ D 12 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Anzahl Schneiden Z 4
Teilung der Schneiden ungleich
Spiralwinkel 32 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
passende Aufnahme mit Gewinde
Schneidenlänge L2 9 mm
⌀ D2 11,5 mm
Auskraglänge L1 9 mm
Gesamtlänge L 15 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL12
Schlüsselweite SW 9,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment 30 Nm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,24 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,065 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220316 12
EAN / GTIN 4034221103154
Herstellernummer DL12F2004UK1200CDA

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für apmax </= 0,5 × D.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb