DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm

Artikel-Nr.: 220316 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Anzahl Schneiden Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Schneiden-⌀ D 10 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f9
Anzahl Schneiden Z 4
Teilung der Schneiden ungleich
Spiralwinkel 32 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
passende Aufnahme mit Gewinde
Schneidenlänge L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Auskraglänge L1 7,5 mm
Gesamtlänge L 12,5 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL10
Schlüsselweite SW 8 mm
empfohlenes Anzugsmoment 20 Nm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220316 10
EAN / GTIN 4034221103031
Herstellernummer DL10F2004UK1000CDA
Hersteller HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für apmax </= 0,5 × D.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb