{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,6 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220286 8 | |
EAN / GTIN | 4034221161598 | |
Herstellernummer | F2004NNH0800CDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM-Fräser, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
34,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | 27 mm |
Beschichtung | AlTiN | TiAlN |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,6 mm | 7,8 mm |
Gesamtlänge L | 64 mm | 63 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,16 mm | 0,1 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |