{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42,5 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,2 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220286 16 | |
EAN / GTIN | 4034221102843 | |
Herstellernummer | F2004NNH1600CDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Fräser 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
158,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
128,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42,5 mm | 44 mm | 44 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | e8 | e8 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |