Montage Schlüssel, Typ: 21X5

Artikel-Nr.: 219987 21X5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
passend für Schneidkopf-⌀ D 25 mm
empfohlenes Anzugsmoment 35 Nm
passende Drehmomentschlüssel Nr. 656055 120
Produktart Schlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219987 21X5
EAN / GTIN 4020772480950
Herstellernummer 219987 21X5