Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel 8X3

Artikel-Nr.: 219986 8X3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schneidkopf-⌀ D 10 mm
empfohlenes Anzugsmoment 5 Nm
passende Drehmomentschlüssel Nr. 656055 25
Produktart Schlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 219986 8X3
EAN / GTIN 2050001700612