Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel, Typ: 21X5

Artikel-Nr.: 219986 21X5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schneidkopf-⌀ D 25 mm
empfohlenes Anzugsmoment 35 Nm
passende Drehmomentschlüssel Nr. 656055 120
Produktart Schlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219986 21X5
EAN / GTIN 2050001700650
Hersteller Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb