GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ INOX

Artikel-Nr.: 218571 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
986 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1102
    Typ INOX
    Sorte HB7535
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
    Plattenstärke 2,3 mm
    für Schlitzbreite ap 4 mm
    Fasenbreite 0,15 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Beschichtung beschichtet
    Plattenstärke E 2,38 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218571 INOX
    EAN / GTIN 4045197656315
    Herstellernummer 218571 INOX

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae max.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb