GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1102, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ALU

Artikel-Nr.: 218571 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,48 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1102
Typ ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Plattenstärke 2,3 mm
für Schlitzbreite ap 4 mm
Fasenbreite 0,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 2,38 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218571 ALU
EAN / GTIN 4045197655981
Herstellernummer 218571 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb