Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 14 mm 80 mm

Artikel-Nr.: 218568 80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Anzahl Wendeschneidplatten 6
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 20 mm
Kragen-⌀ d1 40 mm
Kragenlänge L1 15 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1205
Wendeplattenschrauben-Set 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218568 80
EAN / GTIN 4045197530592
Herstellernummer 218568 80

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Achtung:

Um einen planen Nutgrund zu erhalten, bitte neutrale, linke und rechte Wendeschneidplatten verwenden wobei die neutrale Platte auf der mittleren Plattensitzreihe montiert wird.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.
Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb