GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, rechts, Typ UNI

Artikel-Nr.: 218615 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
682 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1205
Typ UNI
Sorte HB7835
Schneidstoff HM
Plattenstärke 5,4 mm
für Schlitzbreite ap 10; 14 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218615 UNI
EAN / GTIN 4062406538118
Herstellernummer 218615 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.
Zur Bearbeitung eines planen Nutgrundes müssen auf dem Träger linke und rechte Platten montiert werden. Die vom Schaft abgewiesene Seite wird mit linken Platten bestückt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb