{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 15 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Innenkühlung | nein | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 40 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 80 mm | |
Grundhalter-⌀ d2 | 80 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm | 65 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XC.. 1125 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 218430 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534071 | |
Herstellernummer | 218430 160/15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Scheiben- / Trennfräser mit Bund Stahl Breite ap = 3,1 mm 160/15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.139,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
1.308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
1.123,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.321,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
passende Wendeschneidplatte | XC.. 1125 | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maximale Einschnitttiefe ae max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produktart | Scheibenfräser | Scheibenfräser | Scheibenfräser | Scheibenfräser |