Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 3,1 mm 160/15 mm

Artikel-Nr.: 218428 160/15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 160 mm
    Anzahl Schneiden Z 15
    Schaftausführung mit Bohrung
    Schneidstoff HSS
    Innenkühlung nein
    maximale Einschnitttiefe ae max 40 mm
    Kragen-⌀ d1 80 mm
    Grundhalter-⌀ d2 80 mm
    Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 65 mm
    Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm 65,8 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
    passende Wendeschneidplatte XC.. 1125
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218428 160/15
    EAN / GTIN 4045197534026
    Herstellernummer 218428 160/15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

    Verwendung:

    Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
    Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb