Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 3,1 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm

Artikel-Nr.: 218428 63/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Schneidstoff HSS
Innenkühlung nein
maximale Einschnitttiefe ae max 15,5 mm
Kragen-⌀ d1 32 mm
Grundhalter-⌀ d2 40 mm
Kragenlänge L1 38 mm
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm 51,4 mm
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 52 mm
Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm 52,8 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte XC.. 1125
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218428 63/4
EAN / GTIN 4045197533982
Herstellernummer 218428 63/4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb