Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60° 2,5-4,0 mm

Artikel-Nr.: 218122 2,5-4,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 2,5 mm - 4 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengröße 11 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beschichtung TiCN
Innen-/Außenanwendung Innen
passend für Gewinde M30×2,5; M30×3
Anzahl Schneiden Z 1
Schneidrichtung rechts und links
Vollprofil nein
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218122 2,5-4,0
EAN / GTIN 4062406245306
Herstellernummer 218122 2,5-4,0

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Plattengröße 11.

Verwendung:

Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN13).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb