Zirkularfräser (ohne Platte), Hartmetall, Typ: 11XL

Artikel-Nr.: 217405 11XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ 03
kleinster Bohr-⌀ D 10,6 mm
Material Fräser Hartmetall
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 8 mm
maximale Schnitttiefe Smax 1,25 mm
Gesamtlänge Lges 77,66 mm
Schaft-⌀ Ds h6 8 mm
Schaftausführung zylindrisch
Spannschrauben-Set 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Gewindetiefe 40 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217405 11XL
EAN / GTIN 4045197216922
Herstellernummer 217405 11XL

Beschreibung

Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb