{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Platten-Typ | 03 | |
kleinster Bohr-⌀ D | 10,6 mm | |
Material Fräser | Hartmetall | |
Innenkühlung | nein | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Innen-⌀ d1 | 7,4 mm | |
maximale Schnitttiefe Smax | 1,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 34,2 mm | |
Gesamtlänge Lges | 74,2 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Schaftausführung | Weldon | |
Spannschrauben-Set | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Produktart | Zirkularfräser |
Artikelnummer | 217405 11L | |
EAN / GTIN | 4045197216915 | |
Herstellernummer | 217405 11L | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |