Fräsplatte 60° 2,5-4 mm

Artikel-Nr.: 217281 2,5-4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    71,52 € / Stück
  • ab 3 Stück
    59,60 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 2,5 mm
maximale Gewindesteigung 4 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengeometrie Teilprofil
Anwendung Innen und Außen
Außen-⌀ D 16 mm
Tiefe t 2,6 mm
für Gewinde ≥ M22
Typ P16
Anzahl Schneiden Z 6
Anzahl Spannuten 6
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217281 2,5-4
EAN / GTIN 4045197445414
Herstellernummer 217281 2,5-4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Bei Gewindeschneidplatten mit korrigiertem Profil entfällt das Korrigieren des zu programmierenden Durchmessers. Daher diese Platten nur für die angegebenen Gewinde einsetzen.
Unter Verwendung des Zirkularfräsers Nr. 217252 Gr. 18L und 18XL kann die Teilprofilplatte Nr. 217281 Gr. 1−4 nur bis Steigung 3,0 eingesetzt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb