Zirkularfräser 18L

Artikel-Nr.: 217252 18L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Platten-Typ P16
    kleinster Bohr-⌀ D 14 mm - 22 mm
    Material Fräser Hartmetall
    Schaft DIN 6535 HA
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Innen-⌀ d1 12 mm
    maximale Schnitttiefe Smax 5 mm
    Auskraglänge L1 37,4 mm
    Gesamtlänge Lges 86,5 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
    Schaftausführung zylindrisch
    Spannschrauben-Set 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Gewindetiefe 35,4 mm
    Produktart Zirkularfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217252 18L
    EAN / GTIN 4045197216533
    Herstellernummer 217252 18L

    Beschreibung

    Hinweis:

    Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb