Fräsplatte zum Abtrennen, kreuzverzahnt 2 mm

Artikel-Nr.: 217271 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    89,52 € / Stück
  • ab 3 Stück
    74,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Fräsbreite A 2 mm
Sorte HB7720
Radius R 0,15 mm
Außen-⌀ D 37 mm
maximale Schnitttiefe Smax 11,5 mm
Typ P26
Anzahl Schneiden Z 6
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217271 2
EAN / GTIN 4062406278205

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken