{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fräsbreite A | 2,5 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Radius R | 0,15 mm | |
Außen-⌀ D | 37 mm | |
maximale Schnitttiefe Smax | 11,5 mm | |
Typ | P26 | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Produktart | Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen |
Artikelnummer | 217271 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406278519 | |
Herstellernummer | 217271 2,5 |