Zirkularfräser, mit Gewinde Stahl, Typ: 12/M5

Artikel-Nr.: 217253 12/M5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleinster Bohr-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Gewindegröße M M5 mm
Material Fräser mit Gewinde Stahl
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
für Platten-Typ P12
Innen-⌀ d1 9,5 mm
maximale Schnitttiefe Smax 1,1 mm
Auskraglänge L1 10 mm
Gesamtlänge Lges 13,5 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Spannschrauben-Set 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Bohr-⌀ 16 mm
Gewindetiefe 10 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217253 12/M5
EAN / GTIN 4045197597878
Herstellernummer 217253 12/M5

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb