Zirkularfräser 27/M8

Artikel-Nr.: 217253 27/M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleinster Bohr-⌀ D 22 mm - 37 mm
Gewindegröße M M8 mm
Material Fräser mit Gewinde Stahl
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
für Platten-Typ P26
Innen-⌀ d1 13,6 mm
maximale Schnitttiefe Smax 11,5 mm
Auskraglänge L1 18 mm
Gesamtlänge Lges 22,6 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Spannschrauben-Set 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Bohr-⌀ 16 mm
Gewindetiefe 18 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892
Herstellernummer 217253 27/M8

Beschreibung

Ausführung:

Extra schlanke Ausführung zum Gewindefräsen.

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb