KOMET Unisix® Wendeschneidplatte 10-010

Artikel-Nr.: 216910 10-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W28 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-010
Typ W28
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BK7935
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216910 10-010
EAN / GTIN 2050002046696

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb