KOMET® Wendeschneidplatte P25M 26-660

Artikel-Nr.: 216700 26-660

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eckenradius 0,5 mm
Sorte P25M
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 140305 EN
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216700 26-660
EAN / GTIN 2050002046610

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit umlaufenden Spannuten.

Passend für:

Frässenker Nr. 216600 und 216620.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb