KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., für Senkkopf-DIN-Schrauben M16

Artikel-Nr.: 216600 M16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein
  • Senkwinkel: 90

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 12 mm
für Senkkopf-DIN-Schrauben M16
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wendeschneidplatten 2
maximaler Anfas-⌀ Dmax 30 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte TO.. 1403
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 26-660
Wendeplattenschrauben-Set 239653 10IP (2,8 Nm)
Senkwinkel 90 Grad
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216600 M16
EAN / GTIN 4047109003972
Herstellernummer F10 00081

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 − M20.
Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Hinweis:

Passende Dreikant-Wendeschneidplatten siehe 216700; 216740; 216770.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    für Senkkopf-DIN-Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb