GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 090408 R-L, für GARANT Power Tang, HB7940, Typ TI

Artikel-Nr.: 215990 TI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 891 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LOEU090408 R-L
Typ Ti
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7940
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,07 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215990 TI
EAN / GTIN 4045197938121
Herstellernummer 215990 TI

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
145
INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 3,5mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb