{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 3 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 19 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
L2 | 9 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215840 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197702845 | |
Herstellernummer | 215840 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
349,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
327,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
373,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
361,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
HOLEX Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
217,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 100 mm |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |