{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Auskraglänge L1 | 49 mm | |
Gesamtlänge Lges | 105 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,72 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215803 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406396541 | |
Herstellernummer | 215803 25/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
325,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Auskraglänge L1 | 49 | 49 |
Gesamtlänge Lges | 105 | 105 |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 |
Zerspanungsstrategie | MTC | MTC |
⌀ D3 | 22 | 22 |
Rampinglänge L für αmax | 19,85 | 19,85 |