GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..04 TR, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 215731 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 872 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte APMX 16..04 TR
    passende Halter AP..1604
    Typ ST900
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7525
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
    Plattenstärke 5,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215731 ST900
    EAN / GTIN 4045197601766
    Herstellernummer 215731 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    235
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    195
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    175
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    150
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb