GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB735, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215199 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 863 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 040308
Typ UNI
Sorte HB735
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
Plattenstärke S 3.18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215199 UNI
EAN / GTIN 4062406569938
Herstellernummer 215199 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig 3-schneidige Wendeschneidplatten. Leistungsfähige Schneidstoffe für äußerste Prozesssicherheit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB735, Typ UNI

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB735, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 863 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,24 €
ab 10  St.
17,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 640 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,84 €
ab 10  St.
18,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 270 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
28,44 €
ab 10  St.
23,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 179 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,54 €
13,20 €
ab 10  St.
15,45 €
11,00 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 4
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 040308 XNEX 080608 XNEX 080608 ANGX 10T308ZEER
Schneidstoff HM HM HM HM
Sorte HB735 HBM20 HB735 HB9540
Typ UNI UNI UNI UNI
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb