GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOMU 130708 TR-M, für GARANT Power Tang, HB9520, Typ ST900

Artikel-Nr.: 215133 ST900
Rabatt
28,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,64 € 28,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,20 € 23,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 767 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LOMU 130708 TR-M
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB9520
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215133 ST900
EAN / GTIN 4045197866851
Herstellernummer 215133 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
190
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
125
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb