{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 20 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 59 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.. 130708 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215126 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861498 | |
Herstellernummer | 215126 50/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser 50/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
1.242,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
591,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
1.033,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wendeschneidplatten | 20 | 8 | 16 |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 59 | 28 | 39,5 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |