GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 TR, für Plan- / Eckfräser, HB735, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215078 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 09T304 TR
Typ UNI
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB735
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,97 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215078 UNI
EAN / GTIN 4045197455031
Herstellernummer 215078 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
215
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb