HOLEX Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm

Artikel-Nr.: 215055 50/5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT 09T304
Wendeplattenschrauben-Set 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215055 50/5
EAN / GTIN 4045197750310
Herstellernummer 215055 50/5

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

Achtung:

Ohne Powercard!

Hinweis:

Um alle 4 Schneiden einsetzen zu können, muss die Wendeplatte immer in der angegebenen Richtung gedreht werden.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm

HOLEX Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
280,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
433,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
502,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
426,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
351,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
556,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
521,00 €
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen
Gesamtlänge Lges 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT 09T304 SO.. 1205.. SO.. 1205.. SOMT 09T304 AP.. 16.. LO.. 130708 LO.U0904..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb