{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 26 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,39 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 8,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | |
Einstellwinkel κ | 20 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213052 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566319 | |
Herstellernummer | 213052 16/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
193,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
199,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 30 | 30 |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 | 16 |
Rampingwinkel αmax | 2,39 | 3,73 |
Rampinglänge L für αmax | 8,4 | 6,13 |