GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

Artikel-Nr.: 213052 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Q
    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung Weldonschaft
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    Auskraglänge L1 50 mm
    Gesamtlänge Lges 130 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 34 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
    Rampingwinkel αmax 1,62 Grad
    Rampinglänge L für αmax 12,4 mm
    passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
    Einstellwinkel κ 20 Grad
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213052 20/3
    EAN / GTIN 4062406566326
    Herstellernummer 213052 20/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

    GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    54 Stück sofort lieferbar
    229,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    17 Stück sofort lieferbar
    247,00 €
    Anzahl Schneiden Z 3 3
    Einstellwinkel κ 20 15
    passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R XOM.060310
    Schaftausführung Weldonschaft Weldonschaft
    Schneiden-⌀ DC 20 20
    Schaft-⌀ Ds h6 20 20
    ⌀ D3 14 12

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb