GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5 mm

Artikel-Nr.: 213014 63/5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 47 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 110 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 124 mm
Bohrzirkularfräsen ap 2 mm
Rampingwinkel αmax 1,04 Grad
Rampinglänge L für αmax 44,07 mm
passende Wendeschneidplatte XOMU146715
Einstellwinkel κ 16 Grad
Fz Helix 0,8
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213014 63/5
EAN / GTIN 4062406266868
Herstellernummer 213014 63/5

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsystem mit äußerst stabiler Wendeplattenbettung für prozesssicheres Arbeiten. Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien tragen maßgeblich zur Entlastung der Hauptspindel bei.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb