{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 84 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,47 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 31,07 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU146715 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213014 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266844 | |
Herstellernummer | 213014 50/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
368,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
364,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
295,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
passende Wendeschneidplatte | XOMU146715 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampinglänge L für αmax | 31,07 mm | 28,5 mm | 30,34 mm |