{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 36 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213004 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266646 | |
Herstellernummer | 213004 25/2 |