GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 30/3 mm

Artikel-Nr.: 213004 30/3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 30 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
Gesamtlänge Lges 47 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 50 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 58 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,2 mm
Rampingwinkel αmax 1,96 Grad
Rampinglänge L für αmax 17,55 mm
passende Wendeschneidplatte XOMU094812
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213004 30/3
EAN / GTIN 4062406266653
Herstellernummer 213004 30/3

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsystem mit äußerst stabiler Wendeplattenbettung für prozesssicheres Arbeiten. Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien tragen maßgeblich zur Entlastung der Hauptspindel bei.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 10IP verwenden.
Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb