GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4420, Typ S

Artikel-Nr.: 212852 S
Rabatt
16,14 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,40 € 16,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,00 € 13,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 047 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER
Typ S
Sorte HB4420
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,4 mm
Plattenstärke S 3.18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Beschichtung PVD
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212852 S
EAN / GTIN 4045197625731
Herstellernummer 212852 S

Anwendertabelle

Inconel
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb