{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 47 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 72 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,25 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 27,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212809 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074807 | |
Herstellernummer | 212809 42/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
326,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
343,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
363,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | XD.. 120408 | XOMU094812 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 mm | 21 mm | 32 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,25 Grad | 0,84 Grad | 1,16 Grad |