GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

Artikel-Nr.: 212802 16/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 8 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Gesamtlänge Lges 80 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 24 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,3 mm
Rampingwinkel αmax 3,73 Grad
Rampinglänge L für αmax 6,13 mm
passende Wendeschneidplatte XOM.060310
Einstellwinkel κ 15 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212802 16/2
EAN / GTIN 4045197938909
Herstellernummer 212802 16/2

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
199,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
193,50 €
Anzahl Schneiden Z 2 2
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
passende Wendeschneidplatte XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Zerspanungsstrategie HPC HPC
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 24 mm 26 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb