GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212756 ST1400
Rabatt
48,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,72 € 48,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,10 € 40,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ ST1400
    Sorte HB7530
    Schneidstoff HM
    maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
    Programmierradius bei ap max 1,6 mm
    Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,6 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212756 ST1400
    EAN / GTIN 4045197761897
    Herstellernummer 212756 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
    • Radius-, Rundlaufgenauigkeit: ±0,015 mm.
    • Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: ±0,025 mm.

    Verwendung:

    Torusplatten „Highfeed“ für höhere Vorschübe.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb