GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212756 ALU
Rabatt
57,36 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,88 € 57,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,90 € 47,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Sorte HU7830
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,6 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212756 ALU
EAN / GTIN 4045197761880
Herstellernummer 212756 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1400
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlaufgenauigkeit: ±0,015 mm.
  • Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: ±0,025 mm.

Verwendung:

Torusplatten „Highfeed“ für höhere Vorschübe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb